pagina iniziale

ROSSINI - RSSCOR014N SOSPENSIONE 3XGU10 NERO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 50 W

  • Colore del corpo - Nero

  • Portalampada - GU10

  • Diametro - 50 mm

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421668212

Codice prodotto

RSSCOR014N

Cod. produttore

COR014N

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

50 W

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

GU10

Diametro:

50 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per numero di lampade:

3

Tensione nominale:

220...240 V

Altezza / Profondità:

300 mm

Classe di protezione:

I

Sospensione a 1, 3 o 5 luci con struttura a formadi cono realizzata in metallo laccato in tre finiture (bianco, nero e oro satinato). Particolari e c avo elettrico, rivestito in tessuto, in tinta conil corpo lampada. Proposta nella versione singola, conkit decentramento a tre o cinque elementi, oppure con rosone lineare da tre elementi. Soluzione disponibile anche per binario SQUASH, SQUASH PRO e GROOVE EVO. Portalampada GU10 che consente di m ontare lampadina LED.