pagina iniziale

ROSSINI - RSSCOR002N SOSPENSIONE 3 ELEMENTI NERA GU10 IP20 - COR002N

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Con lampada inclusa -

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421535262

Codice prodotto

RSSCOR002N

Cod. produttore

COR002N

Produttore

RSS

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Portalampada:

GU10

Materiale del corpo:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Altezza/profondità:

320 mm

Diametro:

60 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

1200...1200 mm

Sospensione a 1, 3 o 5 luci con struttura a formadi cono realizzata in metallo laccato in tre finiture (bianco, nero e oro satinato). Particolari e c avo elettrico, rivestito in tessuto, in tinta conil corpo lampada. Proposta nella versione singola, conkit decentramento a tre o cinque elementi, oppure con rosone lineare da tre elementi. Soluzione disponibile anche per binario SQUASH, SQUASH PRO e GROOVE EVO. Portalampada GU10 che consente di m ontare lampadina LED.