pagina iniziale

ROSSINI - RSSCON001N APPARECCHIO A BINARIO

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSCON001N APPARECCHIO A BINARIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Regolabile - Girevole

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421558377

Codice prodotto

RSSCON001N

Cod. produttore

CON001N

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

54 mm

Altezza / Profondità:

148 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Lunghezza:

90 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore da binario orientabile su due assi (di 355? rispetto all’asse orizzontale e di 90? rispetto all’asse verticale) con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED, alogena o a risparmio energetico. Struttura in pressofusione di alluminio. Installabile su binario monofase SQUASH e SQUASH INCASSO . 50W. GU10. Colore Nero