pagina iniziale

ROSSINI - RSSCAR001 SOSPENSIONE IN METACRILATO POLILUX

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 600 mm

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421539406

Codice prodotto

RSSCAR001

Cod. produttore

CAR001

Produttore

RSS

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Diametro:

600 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Lunghezza della sospensione:

800...800 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

400 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a sospensione, con diffusore dalle linee morbide ed avvolgenti in policarbonato polilux che aumenta la diffusione della luce. Particolari e finiture cromate: la lampadada terra ha una base in metallo verniciato bianco. Lampada: Alogena E27 1X75W.