pagina iniziale

ROSSINI - RSSBAC002 FARETTO AD INCASSO IN EMERGENZA

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP42

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Resistenza agli urti - IK04

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421589968

Codice prodotto

RSSBAC002

Cod. produttore

BAC002

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP42

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK04

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

III

Portalampada:

Altri

Diametro esterno:

85 mm

Apparecchio LED di emergenza ad alta luminosit? ad incasso applicabile a parete o a soffitto. Dimens ioni contenute, quasi invisibile in condizioni distand by in ricarica. Disponibile in due dimensioni con relative potenze e raggio di azione. Idealep er altezze di installazione fino a 6 metri.