ROSSINI - RSSAXI101N SOSPENSIONE BINARIO 48V NERO LED 7W IP20 - AXI101N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto al montaggio di barre conduttrici - sì
Portalampada - Altro
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 48...48 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
8015421681259
Codice prodotto
RSSAXI101N
Cod. produttore
AXI101N
Produttore
RSS
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
Portalampada:
Altro
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
48...48 V
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Potenza totale:
7 W
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...1000 lm
Altezza/profondità:
250 mm
Diametro esterno:
46 mm









