pagina iniziale

ROSSINI - RSSAXI013B SOSPENSIONE GU10 X BINARIO MONOFASE

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Classe di protezione - II

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421658190

Codice prodotto

RSSAXI013B

Cod. produttore

AXI013B

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Classe di protezione:

II

Lampada da parete biemissione con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Base d'attacco in tinta, il doppio fascio di luce concentrato enfatizza e disegna la superficie su cui viene installato il prodotto. Disponibile anche in versione sospesa monoemissione per un fascio di luce concentrato, con COB LED (3000K) e alimentatore integrato nel rosone o con attacco GU10, installabile singolarmente e con rosone lineare da tre elementi in t inta. Installabile anche a binario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO, monofase SQUASH e SQUASH PRO e 48V YAKI evo. Corpo in pressofusione di alluminioverniciato con polveri epossidiche ad elevata resi stenza, proposto in due finiture (bianco e nero).