ROSSINI - RSSAXI008BZ SOSPENSIONE LED 3000K BRONZO 3X3W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 18 mm
Grado di protezione (IP) - IP20
Classe di protezione - II
Confezione
1 PZ
EAN
8015421576081
Codice prodotto
RSSAXI008BZ
Cod. produttore
AXI008BZ
Produttore
RSS
Diametro:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
II
Lampada a sospensione con COB LED (3000K) e alimentatore integrato nel rosone e installabile su binario YAKI evo. Struttura in pressofusione di alluminio disponibile nei colori bianco, nero e ottone bronzato. Il riflettore dal diametro di soli 18mm crea un fascio di luce concentrato (40?), per un?illuminazione puntuale. Ideale per qualsiasi ambiente della casa, dalla zona giorno al bagno, al corridoio, ma anche nelle installazioni in ambito ristorazione e hospitality. Proposto in versione singol a e con rosone lineare da tre elementi.