pagina iniziale

ROSSINI - RSSA.3867-10 APPLIQUE IN VETRO SATINATO BIANCO G9 IP2 - A.3867-10

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - G9

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421494835

Codice prodotto

RSSA.3867-10

Cod. produttore

A.3867-10

Produttore

RSS

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

G9

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Larghezza:

120 mm

Altezza/profondità:

60 mm

Lunghezza:

130 mm

Lampada da parete, sospensione, da tavolo e da terra in vetro soffiato satinato bianco. Vetro di chi usura inferiore a protezione della fonte luminosa(A.3867-10 chiusura in metallo). Disponibile in diverse misure e relative potenze, con fonte LED integrata (2700K) o con attacco tradizionale (G9 o E2 7) che consentono di montare lampadina LED.