pagina iniziale

ROSSINI - RSSA.3298-26 APPLIQUE/PLAFONIERA IN METACRILATO OPALE - A.3298-26

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421331215

Codice prodotto

RSSA.3298-26

Cod. produttore

A.3298-26

Produttore

RSS

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1250...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Larghezza:

265 mm

Altezza/profondità:

105 mm

Lunghezza:

240 mm

Lampada da parete e da soffitto con diffusore in m etacrilato opale satinato. Disponibile in diversemisure e relative potenze. Attacco E27 che consent e di montare lampadina LED.