pagina iniziale

ROSSINI - RSSA.10850-30 LAMPADA DA PARETE VETRO BIANCO LATTE

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1350 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421496266

Codice prodotto

RSSA.10850-30

Cod. produttore

A.10850-30

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1350 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Vetro

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

330 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

300 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

160 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada da parete in vetro soffiato bianco satinato. Lampada compatta fluorescente 2x25W E27 1350lm 2700/4000K.