pagina iniziale

ROSSINI - RSS9834 FAR.DA INCASSO A SCOMPARSA IN GESSO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada - no

  • Portalampada - GU10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421510719

Codice prodotto

RSS9834

Cod. produttore

9834

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

no

Portalampada:

GU10

Altezza/profondità di installazione:

30 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

40...40 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza di incasso:

103 mm

Larghezza:

100 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

103 mm

Lunghezza:

100 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, dalla ridotta profondit?, ideale per controso ffitti e ribassamenti contenuti. Attacco GU10 checonsente di montare lampadina LED. Disponibile in versione tonda e quadrata. Cassaforma per install azione in muratura da ordinare come accessorio.