pagina iniziale

ROSSINI - RSS9833 FAR.DA INCASSO A SCOMPARSA IN GESSO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada - no

  • Portalampada - GU10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421510573

Codice prodotto

RSS9833

Cod. produttore

9833

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

no

Portalampada:

GU10

Altezza/profondità di installazione:

55 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

40...40 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza di incasso:

123 mm

Larghezza:

120 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

123 mm

Lunghezza:

120 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Serie di faretti ad incasso in gesso con vetro di protezione satinato. Tutti gli apparecchi possono utilizzare lampadine a alogene GU10 1X40W. Dimensioni: L.120XL.120.