ROSSINI - RSS9007 KIT FIBRA OTTICA 1X100W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per lampada del tipo - Lampada alogena LV (Low Voltage)
Adatto come luce d'ispezione - no
Con lampada - sì
Potenza dell'illuminatore - 100 W
Con disco colori - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421454549
Codice prodotto
RSS9007
Cod. produttore
9007
Produttore
RSS
Adatto per lampada del tipo
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Adatto come luce d'ispezione
no
Con lampada
sì
Potenza dell'illuminatore
100 W
Con disco colori
no
Tipo di disco colori
Monocromatico
Grado di protezione (IP)
IP20
Kit a fibra ottica composto da illuminatore da 100W 12V, luce bianca alogena 3000° con trasformatore interno. L'accenditore è comprensivo di ruota cambia colori (max.6) con la possibilità di bloccarne uno qualsiasi a scelta.