ROSSINI - RSS9006 KIT FIBRA OTTICA 1X75W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per lampada del tipo - Lampada alogena LV (Low Voltage)
Adatto come luce d'ispezione - no
Con lampada - sì
Potenza dell'illuminatore - 75 W
Con disco colori - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421454532
Codice prodotto
RSS9006
Cod. produttore
9006
Produttore
RSS
Adatto per lampada del tipo
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Adatto come luce d'ispezione
no
Con lampada
sì
Potenza dell'illuminatore
75 W
Con disco colori
no
Tipo di disco colori
Monocromatico
Grado di protezione (IP)
IP20
Kit a fibra ottica composto da illuminatore da 75W 12V, luce bianca alogena 3000°, installabile siaverticalmente che orizzontalmente e da fascio di fibra sintetica; l'accenditore è corredato di trasformatore.