ROSSINI - RSS6501-2 DOWNLIGHT DOPPIO IN ALLUMINIO SPAZZOLATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 12...12 V
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015421389759
Codice prodotto
RSS6501-2
Cod. produttore
6501-2
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
12...12 V
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU5,3
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
70 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Adatto per lampade di potenza:
40...40 W
Adatto per numero di lampade:
2
Larghezza di incasso:
76 mm
Larghezza:
87 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
165 mm
Lunghezza:
174 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no