pagina iniziale

ROSSINI - RSS6501-1 FARO INCASSO ALOGENO 12V/40W

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421389742

Codice prodotto

RSS6501-1

Cod. produttore

6501-1

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

12...12 V

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU5,3

Altezza/profondità di installazione:

7 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena LV (Low Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza di incasso:

7.6 mm

Larghezza:

87 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

7.6 mm

Lunghezza:

87 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Faretto da incasso orientabile, alogeno 12V; struttura in alluminio tornito.