pagina iniziale

ROSSINI - RSS5488-30-B SOSPENSIONE BIANCA/VETRO SATINATO E27 IP

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1350 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421408313

Codice prodotto

RSS5488-30-B

Cod. produttore

5488-30-B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1350 lm

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Diametro:

300 mm

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

290 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada da sospensione; struttura in metallo verniciato bianco e diffusori in vetro satinato. Lampada alogena 1x25W E27 2700/4000K 1350Lm.