ROSSINI - RSS5487-20-B PLAFONIERA BIANCA/VETRO SATINATO E27 IP2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con lampada - no
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E27
Confezione
1 PZ
EAN
8015421408139
Codice prodotto
RSS5487-20-B
Cod. produttore
5487-20-B
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Diametro esterno:
500 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
450 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
5
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no