ROSSINI - RSS4015-45 PARALUME IN COTONETTE ATT.E27


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Emissione luminosa - Diretta
Diametro - 450 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421307524
Codice prodotto
RSS4015-45
Cod. produttore
4015-45
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Paraluce / Paralume
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Diametro:
450 mm
Altezza / Profondità:
260 mm
Paralume per lampade di forma conica. Diametro: 450mm.