ROSSINI - RSS3909-30-MS PLAFONIERA CON VETRO ALABASTRO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - no
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per configurazione in fila continua - no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1 - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Confezione
1 PZ
EAN
8015421323401
Codice prodotto
RSS3909-30-MS
Cod. produttore
3909-30-MS
Produttore
RSS
Montaggio a parete
no
Adatto per montaggio a sospensione
no
Adatto per configurazione in fila continua
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1
no
Lampada
Lampada fluorescente compatta
Con lampada
no
Adatto per numero di lampade
1
Portalampada
E27
Colore del corpo
Marrone
Materiale del diffusore
Vetro strutturato
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Non richiesto
Distribuzione luminosa
Simmetrica
Emissione luminosa
Diretta
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Rendimento luminoso delle lampade
60 lm/W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
900 lm
Altezza / Profondità
80 mm
Diametro esterno
300 mm
Plafoniera; struttura in metallo laccato e diffusore in vetro decoro scavo. Lampada compatta 1x15W E27 2700/4000K 900Lm. Diametro 300mm. Colore marrone scavo.