pagina iniziale

ROSSINI - RSS3460-9-OS SOSPENSIONE BRACCI FLESSIBILI

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Oro

  • Portalampada - E14

  • Diametro - 500 mm

  • Con lampada - no

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421329243

Codice prodotto

RSS3460-9-OS

Cod. produttore

3460-9-OS

Produttore

RSS

Colore del corpo:

Oro

Portalampada:

E14

Diametro:

500 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Altri

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

9

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

no

Altezza / Profondità:

1100 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Serie composta da sospensioni, struttura composta da bracci flessibili in ottone e da particolari (rosoni e basamenti) in metallo non trattato. Le dimensioni riportate sono indicative. Lampada alogena 9x28W E14. Colore oro scavo.