ROSSINI - RSS20310 KIT DI SOSTEGNO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Acciaio Inox
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421544363
Codice prodotto
RSS20310
Cod. produttore
20310
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Acciaio Inox
Lunghezza:
1500 mm
Kit di sostegno per eliminare la flessione dei cavi in installazioni molto lunghe o con diversi apparecchi, composto da fune in acciaio, agganci a soffitto e agganci di ancoraggio alla tesata. Lunghezza massima della fune in dotazione 1500 mm. IP20.