pagina iniziale

ROSSINI - RSS20006Q-CR-F FARO DA INCASSO LED 1X1W IP65

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Cromo

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421531752

Codice prodotto

RSS20006Q-CR-F

Cod. produttore

20006Q-CR-F

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Cromo

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

100 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Altezza/profondità di installazione:

23 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Superficie:

Verniciato

Adatto per lampade di potenza:

1...1 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

35 mm

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

35 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Incasso a LED di alta efficenza quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie alla completa resinatura del corpo (IP65). Struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere a elevata resistena. Lampada: LED 1W 100Lm 4000K CRI = 80 45°. Colore cromo .