pagina iniziale

ROSSINI - RSS1698-B PLAFONIERA VETRO SATINATO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 900 lm

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421021055

Codice prodotto

RSS1698-B

Cod. produttore

1698-B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

900 lm

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Rendimento luminoso delle lampade:

60 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Lunghezza:

280 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

140 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

170 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Apparecchio a parete e plafone per esterno (IP54), con attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Struttura e griglia di protezione in alluminio (IK04 resistente agli urti), verniciato con polveri poliestere ad elevata resisitenza ai raggi ul travioletti e alla corrosione, diffusore in vetrosatinato. Proposto in versione tonda e ovale, in due misure e due finiture (bianco e nero). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e co n barriera anticondensa.