pagina iniziale

ROSSINI - RSS10801-50 SOSPENSIONE IN VETRO BIANCO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 500 mm

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421500284

Codice prodotto

RSS10801-50

Cod. produttore

10801-50

Produttore

RSS

Colore del corpo:

Cromo

Portalampada:

E27

Diametro:

500 mm

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Riflettore:

Bianco

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

260 mm

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Sospensioni in vetro bianco satinato con montara in metallo cromato. Lampada fluorescente E27 1X25W. Diametro: 500 mm.