pagina iniziale

ROSSINI - RSS10720-100-B PLAFONIERA IN TESSUTO QUADRATA

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1350 lm

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421499892

Codice prodotto

RSS10720-100-B

Cod. produttore

10720-100-B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1350 lm

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Rendimento luminoso delle lampade:

54 lm/W

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Lunghezza:

1000 mm

Materiale del diffusore:

Altri

Larghezza:

1000 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

180 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

3

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a soffitto quadrata in tessuto maglina elasticizzata, con effetto quadrettato in finitura bianca. Tessuto removibile per una pratica manutenzione. Struttura in metallo bianco opaco. Disponibile in due misure e relative potenze, con attacco E2 7 che consente di montare lampadina LED.