Rossini illuminazione - PROIETTORE BINARIO TRIFASE GRIGIO LED 20W 36° IP20 3000K CRI90 - MAA003GR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1750 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Portalampada - LED non sostituibile
Confezione
PZ
EAN
8015421555666
Codice prodotto
Cod. produttore
MAA003GR
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1750 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Portalampada:
LED non sostituibile
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220-240V V
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
90-100
Larghezza:
0 mm
Altezza / Profondità:
236 mm
Lunghezza:
178 m
Diametro esterno:
72 mm


