Rossini illuminazione - PROIETTORE AD INCASSO GRIGIO GU10 IP20 - MAN003GR
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - GU10
Materiale (del corpo) - Metallo
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220-240V V
Confezione
PZ
EAN
8015421587650
Codice prodotto
Cod. produttore
MAN003GR
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
GU10
Materiale (del corpo):
Metallo
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220-240V V
Classe di protezione:
II
Larghezza:
80 mm
Altezza / Profondità:
138 mm
Lunghezza:
0 m
Diametro esterno:
54 mm


