pagina iniziale

Rossini illuminazione - PLAFONIERA QUADRATA BIANCA/VETRO SATINATO LED 13W 2700K IP20 30CM - 10630-30-OL

copiacopia
Rossini illuminazione - PLAFONIERA QUADRATA BIANCA/VETRO SATINATO LED 13W 2700K IP20 30CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 m

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - E27

  • Materiale (del corpo) - Vetro

Confezione

  • PZ

EAN

8015421573486

Codice prodotto

Cod. produttore

10630-30-OL

Produttore

RSS

Lunghezza:

300 m

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

E27

Materiale (del corpo):

Vetro

Colore del corpo:

Oro

Tensione nominale:

220-240V V

Classe di protezione:

I

Larghezza:

300 mm

Altezza / Profondità:

90 mm

Lampada da soffitto e da parete con struttura in metallo e vetro bianco satinato bombato. Disponibile nella versione tonda e quadrata in finitura bianco. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.