pagina iniziale

Rossini illuminazione - INCASSO LED 5W 3K 36° - MIC003B

copiacopia
Rossini illuminazione - INCASSO LED 5W 3K 36°

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Larghezza - 0

Confezione

  • PZ

EAN

8015421675166

Codice prodotto

Cod. produttore

MIC003B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

0

Altezza / Profondità:

75

Lunghezza:

0

Diametro esterno:

40

Faretto LED (3000K) ad incasso tondo e dalle ottime performance luminose. Design pulito e moderno, realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Le dimensioni ridotte, le potenze luminose e i diversi fasci di luce, lo rendono estremamente versatile e ideale per l?illuminazione d?atmosfera, per creare cieli stellati o semplicemente illuminare nicchie, oggetti da valorizzare, corridoi e zonedi passaggio.