pagina iniziale

Rossini illuminazione - INCASSO LED 3K A PARETE NERO - SHO001QN

copiacopia
Rossini illuminazione - INCASSO LED 3K A PARETE  NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000

  • Lunghezza - 75

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per montaggio incassato - vero

  • Adatto per montaggio a parete - vero

Confezione

  • PZ

EAN

8015421680481

Codice prodotto

Cod. produttore

SHO001QN

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000

Lunghezza:

75

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per montaggio incassato:

vero

Adatto per montaggio a parete:

vero

Materiale (del corpo):

Metallo

Colore del corpo:

Nero

Alimentatore incluso:

vero

Larghezza:

75

Altezza / Profondità:

0

Incasso LED (3000K) a parete, utile per evidenziare percorsi e creare guide luminose. Proposto nella versione con struttura in metallo verniciato o con elegante diffusore in vetro per una luce frontale e diffusa. Disponibile nella versione tonda e quadrata e in due finiture (bianco e nero). Cassaforma per muratura inclusa.