pagina iniziale

Rossini illuminazione - INC IN GESSO GU10 1X13W TONDO N - VIR004N

copiacopia
Rossini illuminazione - INC IN GESSO GU10 1X13W TONDO N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Colore del corpo - Nero

  • Larghezza - 0

  • Altezza / Profondità - 60

Confezione

  • PZ

EAN

8015421587247

Codice prodotto

Cod. produttore

VIR004N

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale (del corpo):

Altri

Colore del corpo:

Nero

Larghezza:

0

Altezza / Profondità:

60

Lunghezza:

0

Diametro esterno:

120

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, dalla forma tonda o quadrata con ottica arretrata. Proposto con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in gesso, riflettore interno disponibile in quattro finiture colore (nero, cromo, oro e bronzo) che impreziosiscono ilprodotto e gli danno un aspetto maggiormente decorativo, in grado anche di adattarsi a qualunque stile e ambiente. Disponibili accessori per modellare il fascio di luce.