pagina iniziale

Rossini illuminazione - APPLIQUE/PLAFONIERA RESINA BIANCA LED 11W 120° 4000K IP66 - MON002B

copiacopia
Rossini illuminazione - APPLIQUE/PLAFONIERA RESINA BIANCA LED 11W 120° 4000K IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000 K

  • Lunghezza - 0 m

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1300 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Adatto per numero di lampade - 1

Confezione

  • PZ

EAN

8015421557165

Codice prodotto

Cod. produttore

MON002B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000 K

Lunghezza:

0 m

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1300 lm

Grado di protezione (IP):

IP66

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

GX53

Materiale (del corpo):

PC (Policarbonato)

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220-240V V

Classe di protezione:

II

Larghezza:

0 mm

Altezza / Profondità:

80 mm

Plafoniera con attacco GX53 (lampadina LED inclusa) o con attacco LED nella versione emergenza (3H) per esterno (IP66), installabile a parete o soffitto, senza viti a vista. Struttura in resina antiurto stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione, diffusore opale in PMMA, per un effetto di luce diffusa. Versione GX53 disponibile in due potenze (11W e 18W) e in due temperature colore (3000K e 4000K). Proposta in due finiture (bianco e grigio). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.