pagina iniziale

Rossini illuminazione - APPLIQUE BIANCA R7S117 IP20 - MYR001N

copiacopia
Rossini illuminazione - APPLIQUE BIANCA R7S117 IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 310 m

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • PZ

EAN

8015421656806

Codice prodotto

Cod. produttore

MYR001N

Produttore

RSS

Lunghezza:

310 m

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per numero di lampade:

1

Materiale (del corpo):

Metallo

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220-240V V

Classe di protezione:

I

Larghezza:

70 mm

Altezza / Profondità:

65 mm

Lampada da parete biemissione dal profilo stondato in metallo laccato bianco opaco o nero. Cablata con attacco R7s che consente di montare lampadina LED. Chiusura inferiore e superiore in vetro temperato a copertura della fonte luminosa e per una migliore diffusione della luce.