pagina iniziale

ROSI - PRESA MOBILE IP54 3P 16A 220V - 10 PZ - 1009223/10

copiacopia
ROSI - PRESA MOBILE IP54 3P 16A 220V - 10 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Colore identificativo - Blu

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • PZ

EAN

8056131018492

Codice prodotto

Cod. produttore

1009223/10

Produttore

RCO

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP54

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Direzione di inserimento:

Lineare

PRESA MOBILE INDUSTRIALE IP54 2P+T 16A 220V 6H CABLAGGIO A VITE - CONFEZIONE DA 10 PZ