pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-A320H-HJ72AA MP-SERIES MPL 240V AC ROTARY SERVO MOTOR

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCKMPL-A320H-HJ72AA MP-SERIES MPL 240V AC ROTARY SERVO MOTOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Motore sincrono trifase

  • Tensione nominale - 230 V

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Tipo di tensione - AC

  • Numero di fasi - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

820919978890

Codice prodotto

RCKMPL-A320H-HJ72AA

Cod. produttore

MPL-A320H-HJ72AA

Produttore

RCK

Modello:

Motore sincrono trifase

Tensione nominale:

230 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Tipo di tensione:

AC

Numero di fasi:

3

Potenza nominale alla frequenza nominale:

1 kW

Velocità di rotazione nominale con frequenza nominale:

3500 1/min

Grado di protezione (IP):

IP66

Ciclo di sollecitazione:

S1

Dimensioni telaio secondo IEC:

100 mm

Coppia nominale:

3.05 Nm

Temperatura di esercizio:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello MP-SERIES MPL 240V AC ROTARY SERVO MOTOR