ROCKWELL AUTOMATION - RCK813S-V3-480V MACHINEALERT 813S 3-PHASE VOLTAGE RELAY
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Con morsetti estraibili - no
Rilevamento sottotensione monofase possibile - no
Rilevamento sottotensione trifase possibile - sì
Rilevamento sovratensione monofase possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
0612598965684
Codice prodotto
RCK813S-V3-480V
Cod. produttore
813S-V3-480V
Produttore
RCK
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Con morsetti estraibili
no
Rilevamento sottotensione monofase possibile
no
Rilevamento sottotensione trifase possibile
sì
Rilevamento sovratensione monofase possibile
no
Rilevamento sovratensione trifase possibile
sì
Possibilità di isteresi monofase
sì
Possibilità di isteresi trifase
sì
Rilevamento sottotensione DC possibile
no
Rilevamento sovratensione DC possibile
no
Rilevamento finestra tensione DC possibile
no
Numero di contatti di scambio
2
Larghezza
45 mm
Altezza
80 mm
Profondità
99.5 mm
Relè di controllo tensione Rockwell Automation serie/modello MACHINEALERT 813S 3-PHASE VOLTAGE RELAY