pagina iniziale

ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P2S0240YD GUARDSHIELD SAFE2 PAIR 30-0240MM - 445L-P2S0240YD

ROCKWELL AUTOMATION
copiacopia
ROCKWELL AUTOMATION - RCK445L-P2S0240YD GUARDSHIELD SAFE2 PAIR 30-0240MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Connettore M12

  • Altezza del sensore - 240 mm

  • Lunghezza del sensore - 410 mm

  • Fornitura del sistema unidirezionale - Trasmittente e ricevitore

  • Temperatura ambiente - 0...55 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076250415

Codice prodotto

RCK445L-P2S0240YD

Cod. produttore

445L-P2S0240YD

Produttore

RCK

Esecuzione del collegamento elettrico:

Connettore M12

Altezza del sensore:

240 mm

Lunghezza del sensore:

410 mm

Fornitura del sistema unidirezionale:

Trasmittente e ricevitore

Temperatura ambiente:

0...55 °C

Tempo di reazione:

10.5 ms

Risoluzione della tenda luminosa:

30 mm

Altezza campo di protezione:

240 mm

Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Lunghezza d'onda del sensore:

630 nm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Grado di protezione (IP):

IP65

Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo/modello Rockwell Automation 445L-P2S0240YD - GUARDSHIELD SAFE2 PAIR 30-0240MM