ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711P-T15C21D8S PANELVIEW PLUS 7 STANDARD 15 TERMINAL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1
Numero di interfacce hardware PROFINET - 0
Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0
Confezione
1 PZ
EAN
887172715440
Codice prodotto
RCK2711P-T15C21D8S
Cod. produttore
2711P-T15C21D8S
Produttore
RCK
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)
24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione
DC
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
1
Numero di interfacce hardware PROFINET
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY
0
Numero di interfacce hardware USB
2
Numero di interfacce hardware parallele
0
Numero interfacce HW Wireless
0
Numero di altre interfacce hardware
0
Con interfaccia SW
sì
Sostiene protocollo TCP / IP
no
Sostiene protocollo PROFIBUS
no
Sostiene protocollo CAN
no
Sostiene protocollo INTERBUS
no
Sostiene protocollo ASI
no
Sostiene protocollo EIB/KNX
no
Sostiene protocollo MODBUS
no
Sostiene protocollo Data-Highway
no
Sostiene protocollo DeviceNet
no
Sostiene protocollo SUCONET
no
Sostiene protocollo LON
no
Sostiene protocollo PROFINET IO
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA
no
Sostiene protocollo SERCOS
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP
sì
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety
no
Sostiene protocollo PROFIsafe
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus
no
Tipo di display
TFT (LCD Thin Film Transistor)
Con display a colori
sì
Numero di colori del display
262144
Diagonale dello schermo
15 inch
Max. risoluzione orizzontale
1024
Max. risoluzione verticale
768
Con tastierino numerico
no
Con tastiera alfanumerica
no
Grado di protezione IP frontale
IP66
Temperatura di esercizio
0...55 °C
Possibilità di montaggio su guida
no
Possibilità di montaggio a parete / diretto
sì
Larghezza della cornice frontale
381 mm
Altezza della cornice frontale
318 mm
Profondità di incasso
56.5 mm