ROCKWELL AUTOMATION - RCK22D-D6P0N104 POWERFLEX 40P- 2.2 KW (3 HP) AC DRIVE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Frequenza di uscita massima - 500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 6 A
Grado di protezione (IP) - IP20
Numero di fasi in ingresso - 3
Confezione
1 PZ
EAN
0820919654176
Codice prodotto
RCK22D-D6P0N104
Cod. produttore
22D-D6P0N104
Produttore
RCK
Tensione di rete:
380...480 V
Frequenza di uscita massima:
500 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
6 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di fasi in ingresso:
3
Con unità di controllo:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Numero di fasi in uscita:
6
Tensione d’uscita massima:
480 V
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Idoneo all'uso nel settore industriale:
sì
Profondità:
148 mm
Altezza:
213 mm
Larghezza:
100 mm
Sostiene protocollo DeviceNet:
sì
Sostiene protocollo LON:
sì
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì