ROCKWELL AUTOMATION - RCK22-HIM-C2S POWERFLEX IP66 UL-NEMA TYPE 4X-12 HIM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di display - LCD
Con tastierino numerico - sì
Grado di protezione IP frontale - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
0820919067464
Codice prodotto
RCK22-HIM-C2S
Cod. produttore
22-HIM-C2S
Produttore
RCK
Tipo di display:
LCD
Con tastierino numerico:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Modulo interfaccia operatore esterno, LCD numerico completo, IP66, montaggio a pannello, con cavo da 2 m.