ROCKWELL AUTOMATION - RCK20BC056A0AYNANC0 POWERFLEX 700 AC DRIVE 56 A 30 KW 20B - 20BC056A0AYNANC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 380...480 V
Frequenza di rete - 50 Hz
Numero di fasi in ingresso - 3
Numero di fasi in uscita - 3
Frequenza di uscita massima - 400 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
820919076794
Codice prodotto
RCK20BC056A0AYNANC0
Cod. produttore
20BC056A0AYNANC0
Produttore
RCK
Tensione di rete:
380...480 V
Frequenza di rete:
50 Hz
Numero di fasi in ingresso:
3
Numero di fasi in uscita:
3
Frequenza di uscita massima:
400 Hz
Tensione d’uscita massima:
400 V
Corrente di uscita nominale I2N:
56 A
Potenza massima di uscita con carico quadratico alla tensione di uscita nominale:
30 kW
Potenza massima di uscita con carico lineare alla tensione di uscita nominale:
22 kW
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
sì
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Resistenza di frenatura integrata:
no
Opzione funzionamento a 4 quadranti:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
517.5 mm
Larghezza:
222 mm
Profondità:
200 mm