ROCKWELL AUTOMATION - RCK1783-US4T1H STRATIX 2000 4+1 UNMANAGED PORT SWITCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Su guida DIN
Gestibile da remoto - no
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 5
Ethernet - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0885630533971
Codice prodotto
RCK1783-US4T1H
Cod. produttore
1783-US4T1H
Produttore
RCK
Metodo di montaggio:
Su guida DIN
Gestibile da remoto:
no
Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
5
Ethernet:
sì
Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero di altre porte:
4
Larghezza:
29.6 mm
Profondità:
68 mm
Altezza:
114.5 mm