ROCKWELL AUTOMATION - RCK140M-C-UXF UNDERVOLTAGE RELEASE MODULE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Numero di contatti NO - 0
Confezione
1 PZ
EAN
0611320066712
Codice prodotto
RCK140M-C-UXF
Cod. produttore
140M-C-UXF
Produttore
RCK
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC
230...230 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento
AC
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Numero di contatti NO
0
Numero di contatti NC
0
Numero di contatti di scambio
0
Ritardato
no
Adatto per interruttore di potenza
no
Adatto per interruttore sottocarico
no
Adatto per salvamotore
sì
Adatto per relè di sovraccarico
no
Sganciatore di minima tensione Rockwell Automation serie/modello UNDERVOLTAGE RELEASE MODULE