pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5RD DISPLAY REMOTO PM5563 - METSEPM5RD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM5RD DISPLAY REMOTO PM5563

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Sistema bus radio KNX - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480761423

Codice prodotto

SNRMETSEPM5RD

Cod. produttore

METSEPM5RD

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Altro

Radio bidirezionale:

no

Composizione:

Altro

Tipologia:

Quadro di comando e segnalazione

Tipo di montaggio:

Altro

Campo per designazione:

Funzione tattile:

no

Altre interfacce:

Ethernet

Accoppiamento bus incluso:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

0

Grado di protezione (IP):

Altro

Kit di display remoto opzionale per PowerLogic PM5000 per montaggio su guida DIN. LCD grafico monocromatico da 96 mm x 96 mm con interfaccia a pulsante. Informazioni disponibili dal display: alimentazione, consumo di energia, armoniche, frequenza, tensione e corrente. Area visibile: LCD retroilluminato, 128 pixel x 128 pixel. Il display è installato a incasso, ad esempio una porta o sportello. Grado di protezione da ingresso IP52.