YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXF9F1851 FINECORSA DI POTENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Leva con rotella
Materiale (del corpo) - Altri
Grado di protezione (IP) - IP43
Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389110472134
Codice prodotto
TSIXF9F1851
Cod. produttore
XF9F1851
Produttore
TSI
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Materiale (del corpo):
Altri
Grado di protezione (IP):
IP43
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione:
Altri
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
no
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Allineamento dell'elemento di comando:
Pulsante con rotella (azionamento verticale)
Uscita elettronica:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Con indicatore di stato:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Altri