RITTAL SPA - RIT9342870 GUIDA DIN TIPO TS45D-V 35X10MM - 5PZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Profilo speciale
Forma del foro - Asola allungata
Materiale - Altri
Distanza tra i fori - 5 mm
Spessore del materiale - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4028177503922
Codice prodotto
RIT9342870
Cod. produttore
9342870
Produttore
RIT
Modello:
Profilo speciale
Forma del foro:
Asola allungata
Materiale:
Altri
Distanza tra i fori:
5 mm
Spessore del materiale:
1.5 mm
Guida Din Tipo Ts45B-V 35X10mm