RITTAL SPA - RIT6720500 TP ALZATA PULPITO LXAXP 600X700X240 - 6720500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Parte del leggio - Parte superiore (coperchio)
Larghezza - 600 mm
Altezza - 700 mm
Profondità - 240 mm
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4028177554269
Codice prodotto
RIT6720500
Cod. produttore
6720500
Produttore
RIT
Parte del leggio:
Parte superiore (coperchio)
Larghezza:
600 mm
Altezza:
700 mm
Profondità:
240 mm
Materiale:
Altri
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero di porte:
1
Grado di protezione (IP):
IP55
TP Alzata Pulpito LXAXP 600X700X240


