RITTAL SPA - RIT3240500 SK ECO COMFORT VENTILATORE FILTRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera) - 180 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 200...240 V
Tipo di tensione - AC
Altezza - 255 mm
Numero di ventilatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4028177664142
Codice prodotto
RIT3240500
Cod. produttore
3240500
Produttore
RIT
Volume del flusso d'aria (a bocchetta libera):
180 m³/h
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
200...240 V
Tipo di tensione:
AC
Altezza:
255 mm
Numero di ventilatori:
1
Larghezza:
255 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Fissaggio con aggancio a scatto
Con filtro:
no
Montaggio incassato a parete:
no
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
200...240 V
Aereatore da tetto:
no
Versione inseribile (montaggio frontale Rack):
no
Ricircolo aria:
no
Adatto per installazione in rack 19":
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no